Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoSW110
- Grosor del elemento19.05 mm
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.150 pulg.
- Diámetro exterior98.30 mm
- Peso0.16 lb
Detalles
- ColorAzul
- Durómetro del elemento55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L238
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoAraña cruzada a presión - Sólida
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514441171
- Número de Upc del fabricante685144411716
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieSW
- Capacidad de par89 N-m
- UPC_NO685144411716