Motion
CJ110 92A URE AMARILLO

LOVEJOY INC
CJ110 92A YELLOW URE

68514461458 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #06741668
No. Fabricante CJ110 92A YELLOW URE
Precio1,172.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ110 92A YELLOW URE

68514461458 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #06741668
No. Fabricante CJ110 92A YELLOW URE
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
Su precio$1,172.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    110
  • Grosor del elemento
    42.00 mm
  • Máx. desalineación paralela
    De 0.008 a 0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    255.00 mm
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Durómetro del elemento
    92 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514461458
  • Número de Upc del fabricante
    685144614582
  • RPM Máx.
    2240 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    4799 N-m
  • UPC_NO
    685144614582

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ 110 SPIDER 92A AMARILLO