Motion
CP3650-135AC4FK

CHICAGO PNEUMATIC
CP3650-135AC4FK

Kit de esmerilado en ángulo - Velocidad máxima de 13500 rpm, 74.0 cfm, Entrada de 0.38 pulg., 2.30 hp, Tamaño de disco de 4.0 pulg.
Artículo MI #06743220
No. Fabricante CP3650-135AC4FK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3650-135AC4FK

Kit de esmerilado en ángulo - Velocidad máxima de 13500 rpm, 74.0 cfm, Entrada de 0.38 pulg., 2.30 hp, Tamaño de disco de 4.0 pulg.
Artículo MI #06743220
No. Fabricante CP3650-135AC4FK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.38 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    4.0 pulg.
  • Longitud total
    9.40 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.40 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    Sí
  • Consumo de aire en carga
    74.0 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    2.41 CV
  • Incluye
    Interruptor de bloqueo
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    15451701062
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • Velocidad máxima
    13500 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE RECTIFICADORA ANGULAR CP3650-135AC4FK DE 4"
  • Motor de alta potencia y par motor
  • Engranaje biselado de durabilidad superior
  • Botón de bloqueo del husillo
  • Protector rotativo sin llave
  • Capacidad de rueda de 4" (100 mm)
  • Rosca del husillo 3/8-24
  • Motor controlado de alto rendimiento de 2.3 CV (1,700 W)
  • Velocidad libre de 13,500 rpm
  • Palanca de seguridad optimizada

También puede gustarle

Los clientes también compraron