Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1-1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada1.0000 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.7500 pulg.
- Longitud total19.7 pulg.
- Peso de la herramienta72.6 lb
- Par de apriete5240 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire67.3 cfm
- Presión del aire90 psi
- Descripción Palabra claveMango en T
- Tipo de escapeMango
- Estilo de mangoMango en T
- Tipo de mangoMango en T
- Tasa de impacto900 lpm
- Número de catálogo del fabricante6151590010
- Número de Upc del fabricante4589484301774
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima4000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- ReversibleReversible
- SerieCP6130/CP6240
- UPC_NO015451709020
- Par de trabajo5240 pies-lbf
Descripción general
- Mango en T Super Duty de 1-1/2"
- Embrague para perros de doble mecedora fiable
- Cuerpo de aluminio duradero y carcasa del embrague
- Regulador de 5 posiciones, gatillo progresivo y retroceso sencillo
- Asa muerta extraíble y asas superiores cómodas
- Orificio de suspensión para facilitar el enganche del elevador/equilibrador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación