Motion
CP0611-D28L
Llave de impacto de aire - CP0611, Mango en D, Reversible, Tamaño de accionamiento #5 , Entrada de 1/2 pulg., Par de 1800 pies-lbs, Velocidad máx. de 3500 rpm
Artículo MI #06743261
No. Fabricante CP0611-D28L
Precio4,679.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - CP0611, Mango en D, Reversible, Tamaño de accionamiento #5 , Entrada de 1/2 pulg., Par de 1800 pies-lbs, Velocidad máx. de 3500 rpm
Artículo MI #06743261
No. Fabricante CP0611-D28L
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
Precio4,679.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    #5
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    12.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    22.5 lb
  • Par de apriete
    1800 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    48.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Lado
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Tasa de impacto
    1020 lpm
  • Número de catálogo del fabricante
    6151590170
  • Número de Upc del fabricante
    15451722449
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP0611
  • UPC_NO
    015451722449
  • Par de trabajo
    1800 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP0611-D28L LLAVE DE IMPACTO DE 1"
  • Accionamiento spline #5
  • Embrague fiable de 2 mordazas con los mayores golpes por minuto
  • Desencadenante de burlas completo
  • Cómodo y extremadamente duradero
  • Carcasa robusta del embrague de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron