Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.50 pulg.
- Longitud total13.40 pulg.
- Peso de la herramienta5.10 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga69.0 cfm
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza2.82 CV
- IncluyeInterruptor de bloqueo
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Número de Upc del fabricante15451699895
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima7700 rpm
- Estilo aceleradorDisparo del acelerador
- UPC_NO015451699895
Descripción general
- Cabezal angular de perfil bajo
- Engranaje biselado de durabilidad superior
- Palanca de seguridad de doble acción
- Carcasa de mango curvo
- Capacidad de pastillas de 7 " (180 mm)
- Motor controlado de alto rendimiento de 2.8 CV (2,100 W)
- Velocidad libre de 7,700 rpm
- Silenciador integrado
- Escape orientable
- Botón de bloqueo del husillo
- Equilibrador automático
- Empuñadura lateral multiposición de amortiguación de vibraciones
- Certificación ANSI / No apto para mercados CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación