Motion
CP1720R32
Taladro neumático de esquina de 32 mm (1-1/4 pulgadas), reversible, plato de garras cónico Morse 3 , 2.2 HP / 1630 W, par de apriete de calado 130.1 ft. lbf / 177 Nm - 350 RPM
Artículo MI #06743287
No. Fabricante CP1720R32
Precio5,353.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro neumático de esquina de 32 mm (1-1/4 pulgadas), reversible, plato de garras cónico Morse 3 , 2.2 HP / 1630 W, par de apriete de calado 130.1 ft. lbf / 177 Nm - 350 RPM
Artículo MI #06743287
No. Fabricante CP1720R32
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
Precio5,353.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    29.7 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    63.6 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Cono Morse
  • Tipo de escape
    Lado
  • Estilo de mango
    Esquina
  • Caballos de fuerza
    2.19 CV
  • Número de Upc del fabricante
    4589484312930
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    015451706616

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1720R32 BROCA EN ESQUINA
  • Broca de esquina reversible de 32 mm (1-1/4")
  • 350rpm de velocidad libre
  • Potente con motor de 2.2 CV (1,630 W)
  • Llave de broca cónica Morse n.o 3
  • Ideal para taladrar hasta 32 mm ( 1-1/4"), escariar y roscar hasta 25 mm (1")
  • El acelerador rodante de retorno automático garantiza el control de seguridad
  • La excelente caja de engranajes duradera garantiza un taladrado fuerte

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good