Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud11.4 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Fabricación de metal,Ensamblaje
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, gris
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE NITRILO DOBLE DIP CON CORTE ANSI 4 L
- Código de armonización6116106500
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroResistente a los cortes, HPPE - Poliuretano
- Número de catálogo del fabricanteY9290L
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551060093
Descripción general
- ANSI CUT 4