Motion
TPH1075R-100
Tubos de poliolefina—Sala limpia - Aire/agua/nitrógeno, 7.5 mm, 0.295 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 100 m Longitud, 45 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #06746072
No. Fabricante TPH1075R-100
Precio306.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliolefina—Sala limpia - Aire/agua/nitrógeno, 7.5 mm, 0.295 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 100 m Longitud, 45 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #06746072
No. Fabricante TPH1075R-100
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
Precio306.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    45 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.295 pulg., 7.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/nitrógeno
  • Tipo de fluido
    Aire, gas nitrógeno, agua pura
  • Dureza
    Costa D 90
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    102 psi
  • Material del tubo
    Resina de poliolefina
  • Aplicaciones típicas
    Sala limpia, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TPH1075R-100 , POLIOLEFINA LIMPIA,
  • Tubo de poliolefina
  • Disponible en 6 colores diferentes
  • Disponible en paquetes de 20m o 100m
  • Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"