Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cubierta144 pulg.
- Grosor de la cubierta10 ga
- Diámetro del tornillo18.0000 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta1-1/4 pulg.
- Profundidad de la cubeta10-5/8 pulg.
- Ancho de la brida del depósito1-1/4 pulg.
- Longitud total de la cubeta32 pulg.
- Ancho total de la cubeta17 pulg.
- Grosor de la cubeta0.1875 pulg.
Detalles
- Tipo de sujetador de cubiertaAbrazadera de tornillo
- Material de la cubiertaAcero al carbono
- Tipo de cubiertaCubierta del alimentador
- Material de la cubetaAcero al carbono
- Depósito o cubiertaCubierta