Motion
TUF614SS
Bandeja para transportador de tornillos - Material de acero inoxidable 304 , 6.0000 pulg. de diámetro del tornillo, longitud total de 10 pies
Artículo MI #06746870
No. Fabricante TUF614SS
Precio1,827.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bandeja para transportador de tornillos - Material de acero inoxidable 304 , 6.0000 pulg. de diámetro del tornillo, longitud total de 10 pies
Artículo MI #06746870
No. Fabricante TUF614SS
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
Su precio$1,827.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tornillo
    6.0000 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    7 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    10 pies
  • Ancho total de la cubeta
    9-11/16 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    14 ga

Detalles

  • Material de la cubeta
    Acero inoxidable 304
  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
TUF614SS-10' 304SS RESISTENTE