Motion
00342980
De 0.15 a 0.175", Profundidad de calibre de 0.78", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0001", Precisión de 0.0002", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #06752609
No. Fabricante 00342980
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 0.15 a 0.175", Profundidad de calibre de 0.78", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0001", Precisión de 0.0002", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #06752609
No. Fabricante 00342980
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    0.7800 pulg.
  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    0.1750 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    0.1750 pulg.
  • Medición mínima
    0.1500 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
10-701-1 .150-.175" .78" GANCHO DE ORIFICIO DP
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.