Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del indicador3.5400 pulg.
- Graduación0.0002 pulg.
- Longitud máx. de la varilla de extensión6 pulg.
Details
- Precisión0.000250 pulg.
- Contador digitalNo
- Medición máxima4.0000 pulg.
- Medición mínima3.6000 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoAgujero
Descripción general
Descripción del fabricante
ORIFICIO SPI DP 10-746-6 3.600-4.000" 3.54"
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.