Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador5.5100 pulg.
- Graduación0.0002 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste5.0000 pulg.
Detalles
- Precisión0.000400 pulg.
- Contador digitalNo
- Medición máxima5.0000 pulg.
- Medición mínima4.0000 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión0
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoAgujero
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.