Motion
7310-B-MP
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06759457
No. Fabricante 7310-B-MP
Precio431.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06759457
No. Fabricante 7310-B-MP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio431.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7310-B-XL-MP
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    50000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801166553

Descripción general

Descripción del fabricante
7310-B-XL-MP