Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.025 pulg.
- Ancho del anillo interior0.610 pulg.
- Exterior Diámetro32 mm
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- En general Ancho15.49 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.11 lb
Detalles
- Detalles adicionales84061TNPS18 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes radiales especiales - Orificio de 0.4724", diámetro exterior de 1.2598", ancho de 0.610"
- AplicaciónRollo/tejido más compacto
- Material del cojineteAcero inoxidable 440F
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción84061TNPS18 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 84061TNPS18 es un cojinete de bolas radial especial de 12 mm con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 15.49 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante84061TNPS18
- Número de Upc del fabricante637400455286
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637400455286