Motion
8237TNTG86
Seguidor de leva plano - Serie Nice®, 47 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06760912
No. Fabricante 8237TNTG86
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie Nice®, 47 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #06760912
No. Fabricante 8237TNTG86
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.1300 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Aplicación
    Embaladora de heno
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    637400968601
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Niza®
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400968601

Descripción general

Descripción del fabricante
8237TNTG86 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron