Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.9800 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.8850 pulg.
- Anillo interior Ancho1 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2080 pulg.
- Exterior Diámetro3.3900 pulg.
- Ancho general1.2080 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del rodillo1.2080 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de Upc del fabricante637400013172
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorDoble brida
- Tipo de productoRodamientos guía del mástil
- Tipos de productosDisco de cadena
- Capacidad de carga dinámica radial12800 lbf
- Capacidad de carga estática radial14000 lbf
- Tipo de cojineteDisco de cadena
- UPC_NO637400013172
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación