Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoGrano extra grueso
- Descripción largaLa 66253198589 es una rueda de enganche portátil tipo 01 fabricada con abrasivo de alúmina de circonio con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5/8 in y grano extragrueso, adecuada para operaciones de amolado.
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.8000 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66253198589
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- El nuevo y más friable grano de alúmina de circonio y el duradero sistema de unión de resina permiten que el grano se mantenga más afilado durante más tiempo
- Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
- Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; menos tiempo del operador para eliminar más material
- Fuerte preferencia del operador, ya que se necesita menos presión y esfuerzo
- La elección para trabajos de evacuación del metal difíciles