Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano grueso
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1800 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio más friable para cortes fríos y sin quemaduras; ideal para aplicaciones sensibles al calor con avances de ligeros a moderados
- Adhesión vitrificada de porosidad controlada para una mayor holgura de virutas y un máximo flujo de refrigerante, carga reducida y corte en frío húmedo o seco en aplicaciones sensibles al calor
- Poste de unión duradero para la eliminación de material ligero a medio que maximiza la retención de granos; menos apósito; mayor vida útil de la rueda
- Versátil; buena opción para rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas
- Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez