Motion
66261125616

NORTON ABRASIVES
66261125616

Ninguno de los discos de tela: 9.0000 pulg. de diámetro del disco, 0 pulg. de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, material de refuerzo de poliéster, grano 80 , color marrón
Artículo MI #06762688
No. Fabricante 66261125616
Precio8.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261125616

Ninguno de los discos de tela: 9.0000 pulg. de diámetro del disco, 0 pulg. de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, material de refuerzo de poliéster, grano 80 , color marrón
Artículo MI #06762688
No. Fabricante 66261125616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0 pulg.
  • Disco Diámetro  
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    66261125616

Descripción general

Descripción del fabricante
66261125616 R228 9" 80 GRANO A/O NORTON
  • El abrasivo de óxido de aluminio premium proporciona una larga vida útil
  • Respaldo pesado de peso X ideal para aplicaciones agresivas de eliminación de material
  • Buena elección para metalurgia de uso general
  • El adhesivo del revestimiento de papel blanco está protegido de los contaminantes del aire
  • 60-80 grano recomendado para desbarbado y mezclado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron