Motion
BH05RR CALENTADOR DE BÚSQUEDA

POWERBLANKET
BH05RR BUCKET HEATER

BH05RR CALENTADOR DE BÚSQUEDA
Artículo MI #06778859
No. Fabricante BH05RR BUCKET HEATER
Precio407.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
BH05RR BUCKET HEATER

BH05RR CALENTADOR DE BÚSQUEDA
Artículo MI #06778859
No. Fabricante BH05RR BUCKET HEATER
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
Precio407.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    47 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con cubo y cubo de 5-Gallon con diámetro de 11.8"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con cubo/5-Gallon
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    28 pulg.
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Vataje
    120 W
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    1
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un cubo o cubo de 5 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica de cubo con aislamiento de 5-Gallon (modelo Rapid Ramp)
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Sin termostato
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    110 °F
  • Temperatura mínima
    90 °F
  • Rango de control de temperatura
    Utiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 100°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
  • Tipo
    Cubo industrial Powerblanket y manta térmica para cubos
  • Vataje bajo
    60 W

Descripción general

Descripción del fabricante
BH05RR CALENTADOR DE BÚSQUEDA
  • Correas de sujeción para asegurar un ajuste ceñido
  • Calienta rápidamente los materiales a un valor preestablecido 100°F / 38°C (±5°F / 3°C)
  • Proporciona calor seguro y uniforme a materiales sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin sobrecalentamiento ni quemaduras
  • Diseño envolvente totalmente aislado que lo hace ultraeficiente en el consumo de energía
  • Seguro para uso en exteriores
  • Resistente al agua
  • Funciona en cubos/baldes de polietileno y acero
  • Evite el desperdicio de productos manteniendo temperaturas constantes de forma segura
  • La distribución uniforme del calor elimina los puntos calientes y fríos
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good