Motion
SGN659
Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Mensaje: RESIDUOS PELIGROSOS, 6 pulg. de alto, 6 pulg. de ancho, material de refuerzo de polipropileno
Artículo MI #06802359
No. Fabricante SGN659
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Mensaje: RESIDUOS PELIGROSOS, 6 pulg. de alto, 6 pulg. de ancho, material de refuerzo de polipropileno
Artículo MI #06802359
No. Fabricante SGN659
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Rojo y negro sobre amarillo
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Papel o polipropileno
  • Mensaje
    RESIDUOS PELIGROSOS
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Advertencias de materiales peligrosos
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
SGN659-POLY ETIQUETA SHP DE RESIDUOS PELIGROSOS
  • Las etiquetas de residuos peligrosos cuentan con un área para información suministrada por el generador y le ayudan a cumplir con 40 CFR 262.31-32 y 49 CFR 172 para identificar y enviar residuos peligrosos
  • Se adapta a su uso y presupuesto con una selección de dos composiciones, que se pueden marcar con bolígrafo o lápiz
  • Una opción económica para uso a corto plazo en áreas protegidas, las etiquetas de papel autoadhesivas sensibles a la presión se adhieren a la mayoría de las superficies limpias y secas
  • Polipropileno 2.6-mil duradero con adhesivo acrílico permanente que resiste la humedad y las condiciones climáticas extremas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good