Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.189 pulg.
- Ancho del anillo exterior45.3 mm
- Peso31.31 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAcero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2340 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial320 kN
- Capacidad de carga estática radial421 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01EBCP315GR
- Solo cojinete dividido de repuesto01B315GR
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido