Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho67-1/2 pulg.
- Ancho del anillo exterior35 mm
- Peso14.43 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.4350 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial119 kN
- Capacidad de carga estática radial125 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP115GR
- Solo cojinete dividido de repuesto02B115GR
- Serie02
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido