Motion
02BC140MEXAT
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 140 mm, 323.85 mm OD, ancho de cartucho de 188 mm, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06805092
No. Fabricante 02BC140MEXAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 02 , calibre de 140 mm, 323.85 mm OD, ancho de cartucho de 188 mm, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06805092
No. Fabricante 02BC140MEXAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Anillo interior Ancho  
    117.48 mm
  • Ancho del anillo exterior
    66.7 mm
  • Peso
    213.31 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Aluminio
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • RPM Máx.
    1450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    608 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    808 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    02BCP140EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    02B140EX
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
02BC140MEXAT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"