Motion
02B700EX
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 13.0000 pulg. de diámetro exterior, 5.5120 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06805768
No. Fabricante 02B700EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 13.0000 pulg. de diámetro exterior, 5.5120 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06805768
No. Fabricante 02B700EX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    5.5120 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    3.2800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.5120 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1120 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
02B700EX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron