Motion
PMN05
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #06807246
No. Fabricante PMN05
Precio1,838.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #06807246
No. Fabricante PMN05
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
Su precio$1,838.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.8125 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.1875 pulg., 3.2500 pulg., 3.4375 pulg., 3.5000 pulg., 80 mm, 85 mm, 90 mm
  • En general Altura  
    8.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    01-Series, 02-Series
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    7316577382139

Descripción general

Descripción del fabricante
PMN05