Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro11.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho5.0390 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.7170 pulg.
- Exterior Diámetro16.0000 pulg.
- Ancho general5.0390 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.730 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico