Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa4.4000 pulg.
- Longitud total12-19/32 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE215BR
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Número de Upc del fabricante13992026064
- RPM Máx.3310 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial31041 lbf
- Capacidad de carga estática radial36179 lbf
- Tipo de selloSello de empaquetadura Kevlar
- SerieLuz
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido