Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno2 x M24
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa5.5000 pulg.
- Altura total4.4090 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE215BR
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido
- RPM Máx.3080 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial58001 lbf
- Capacidad de carga estática radial67443 lbf
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido