Motion
C213DN ANCLAJE LARGO ENGR CINTA 3/8"X50'

Lufkin - Tape Measure
C213DN TAPE ENGR LONG ANCHOR 3/8"X50'

Cinta de hoja de acero blanco de 50' x 3/8" con graduación de 1/10 y 1/100", estilo de graduación de pulgadas, caja de acero con revestimiento de vinilo marrón
Artículo MI #06825674
No. Fabricante C213DN TAPE ENGR LONG ANCHOR 3/8"X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
C213DN TAPE ENGR LONG ANCHOR 3/8"X50'

Cinta de hoja de acero blanco de 50' x 3/8" con graduación de 1/10 y 1/100", estilo de graduación de pulgadas, caja de acero con revestimiento de vinilo marrón
Artículo MI #06825674
No. Fabricante C213DN TAPE ENGR LONG ANCHOR 3/8"X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    1/10, 1/100 pulg.

Detalles

  • Color de la cuchilla
    Blanco
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Acero revestido de vinilo
  • Color
    Marrón
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Pulgadas
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
C213DN ANCLAJE LARGO ENGR CINTA 3/8"X50'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"