Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad14-7/8 pulg.
- Altura16-1/4 pulg.
- Longitud46 pulg.
- Peso del envío45.5 lb
Detalles
- ColorBrillante
- Recubrimiento de acabadoCapa transparente
- Número de Upc del fabricante043419926462
- MaterialAluminio
Descripción general
- El sistema de bloqueo de doble rotación autoajustable Gear-Lock de siempre se engancha y cierra para una seguridad superior
- Los pasadores de cierre autoalineables giran de lado a lado y bloquean la tapa en el bloqueo de engranajes para una seguridad superior
- Refuerzo de tapa estructural rígido laminado RSL-laminado para una resistencia superior
- El cuerpo de alta resistencia y la consola de bloqueo de ancho completo resisten los daños de carga y protegen el mecanismo de bloqueo
- Tapas autoelevadas con elevadores de tapa con resorte de gas doble para un fácil acceso
- Los mangos de paleta de acero inoxidable a prueba de fugas evitan que la humedad entre en el interior
- El diseño de ajuste universal cuenta con una sección inferior cónica en los extremos y la pared frontal