Motion
CASQUILLO SH X 38MM-KW

DODGE
SH X 38MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 38 mm, 2.6300 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #06831999
No. Fabricante SH X 38MM-KW BUSHING
Precio43.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SH X 38MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 38 mm, 2.6300 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #06831999
No. Fabricante SH X 38MM-KW BUSHING
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
Su precio$43.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.8750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8100 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6300 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 mm x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    120087
  • Número de Upc del fabricante
    782476307929
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    3500 pulg.
  • UPC_NO
    782476307929

Descripción general

Descripción del fabricante
SHX38MM 120087
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"