Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa5.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.1250 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE408BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.1970 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial71040 lbf
- Capacidad de carga estática radial95993 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieLuz