Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Agujero Diámetro0.3100 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Altura total2.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoComercial
- Material de la carcasa9 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400153052
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento125°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial1575 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO637400153052
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación