Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud9.2 pulg.
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- AplicaciónCongelador,Procesamiento de alimentos,Construcción
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE CON FORRO BLANCO THERMAL , TALLA ÚNICA
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua templada con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar
- Número de catálogo del fabricanteY1451
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosPropósito general
- Tipos de productosGuantes de mano
- Tipo de protecciónPropósito general
- TipoGuantes
- UPC_NO43551058977
Descripción general
- Combina comodidad con protección térmica
- Elimina la humedad para mantener las manos calientes
- Se puede llevar solo o como forro
- La composición del material permite un secado rápido
- Talla única que se adapta a todos los diseños para proporcionar un ajuste cómodo
- Ambidiestro
- El forro blanco de los guantes térmicos combina comodidad con protección térmica al adaptarse a la mano. Este guante es una solución más higiénica que los forros de algodón. El suave guante de punto calibre 13 proporciona una calidez duradera y se puede llevar solo o como forro.