Motion
11-F 042 4-1/2 CORTE DE CREMALLERA 60 GRIT

WALTER SURFACE TECH
11-F 042 4-1/2 ZIP CUT 60 GRIT

CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 4-1/2" X 3/64" PAQUETE 25
Artículo MI #06842928
No. Fabricante 11-F 042 4-1/2 ZIP CUT 60 GRIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
11-F 042 4-1/2 ZIP CUT 60 GRIT

CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 4-1/2" X 3/64" PAQUETE 25
Artículo MI #06842928
No. Fabricante 11-F 042 4-1/2 ZIP CUT 60 GRIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte de alto rendimiento
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte para acero inoxidable
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-SS-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980350386
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980350386
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11-F 042 4-1/2 CORTE DE CREMALLERA 60 GRIT
  • Garantiza que no contamina el acero inoxidable sin Fe-S-CL; Corta en frío; Corta más rápido; Corta más libre; La rueda de corte ZIP Stainless no contiene hierro, azufre ni cloro, lo que garantiza que no contamina el acero inoxidable ni otros aceros aleados con níquel. Estas ruedas de corte extrafinas están diseñadas para cortar rápido y frío, a la vez que proporcionan un acabado sin rebabas, lo que hace que este sea uno de los mejores productos de la familia de productos ZIP.