Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Par de apriete55.02 pies-libras
- Peso27 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 3/4 HP, 6P, 56
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382103330
- Corriente máxima permitida1.2 A
- ModeloP063GEV4958015B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382103330