Motion
4941
Motor HVAC - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230/460 V, caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1100 rpm, montaje en ANILLO, servicio continuo
Artículo MI #06851200
No. Fabricante 4941
Precio560.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230/460 V, caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1100 rpm, montaje en ANILLO, servicio continuo
Artículo MI #06851200
No. Fabricante 4941
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
Su precio$560.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    40.89 pies-libras
  • Peso
    15.91 lb

Detalles

  • RPM base
    1100 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/2 HP, 6P
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382103903
  • Corriente máxima permitida
    1.5 A, 2.8 A
  • Modelo
    K055PNV1566012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    ANILLO
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382103903

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,1100 RPM,4941,208-230/460 V,60 HZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo