Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365HP
- Longitud total de la dimensión C34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete221 pies-libras
- Peso940 lb
Detalles
- RPM base1475 rpm - 1785 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónSi un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382108441
- Corriente máxima permitida84 A, 104 A
- ModeloDX24
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382108441