Motion
CDM2B40-125Z
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #06852325
No. Fabricante CDM2B40-125Z
Price$80.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #06852325
No. Fabricante CDM2B40-125Z
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
Price$80.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico (doble cara con relieve)
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2B40-125Z CILINDRO, AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Longitud total acortada con tipo de corte a jefe

You May Also Like

Los clientes también compraron