Motion
8EFG6K XREEL

GATES RUBBER CO
8EFG6K XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.95 pulg. de D.E., 6000 psi / 413.7 bar de presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #06871165
No. Fabricante 8EFG6K XREEL
Precio28.36 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8EFG6K XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.95 pulg. de D.E., 6000 psi / 413.7 bar de presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #06871165
No. Fabricante 8EFG6K XREEL
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
Su precio$28.36/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    70 m / 230 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.95 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    24000 psi / 1654.7 bar
  • País de origen
    CN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46510124
  • Número de Upc del fabricante
    770075537847
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    EFG6K se recomienda para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, como transmisiones hidrostáticas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con la cubierta MegaTuff de hasta 300 veces más larga que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG6K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Presión de trabajo
    6000 psi / 413.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8EFG6KXREEL 230FT 4651-0124