Motion
0143426
Cadena de eslabones de bobina - 1/4 pulg., Acero con bajo contenido en carbono chapado en zinc de grado 30 , Capacidad de 1300 lb, 0.26 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #06874238
No. Fabricante 0143426
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bobina - 1/4 pulg., Acero con bajo contenido en carbono chapado en zinc de grado 30 , Capacidad de 1300 lb, 0.26 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #06874238
No. Fabricante 0143426
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.2 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.45 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.26 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    1/4 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de cadena
    Enlace de bobina
  • Descripción Palabra clave
    Acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc de grado 30
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Enlaces por pie o medidor
    10/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    1300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0143426 1/4 BOBINA BL KROME PRF CHN-100FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"