Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro7.750 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- RPM máximas de salida11.04 rpm
- Par de salida máximo4160 pies-libras
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación11.04:1
- Peso85 lb
Detalles
- Tipo de engranajeHelical
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Potencia de entrada máxima10.5 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónDoble
- EstiloDI-DO