Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud9.5
- Peso0.55
Detalles
- AplicacionesConstrucción,Propósito general
- Tipo de cierrePuño de seguridad
- ColorBeige, naranja de alta visibilidad
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de lona
- Características de la palmaCowhide
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C100
- Piel de vaqueta plena flor
- “Sé seguro, sé visto” con la espalda de nailon naranja de alta visibilidad
- Tira reflectante en la barra de los nudillos
- puños de seguridad con labios