Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveForro de nailon
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante20076490499338
- Tipo de materialPoliuretano
- Línea de productosHyflex
- Tipo de protecciónProtección general
- Estándares cumplidosNivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
- UPC_NO20076490499338
Descripción general
- Forro de nylon elástico y revestimiento de poliuretano que ofrecen sensibilidad táctil
- Disponible en estilo de palma para mayor protección o estilo de palma para máxima sensibilidad táctil
- Se ofrece en blanco para aplicaciones sensibles a la suciedad o en negro para entornos que presentan cierto nivel de suciedad