Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.2 pulg.
- Longitud2.9 pulg.
- Relaciónhasta 400:1
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Estándar de calibraciónCalibración logarítmica de 7 puntos
- Tipo de conexiónNPT
- CaudalDe 0.005 a 0.8 gpm
- Rango de caudalDe 0.005 a 0.8 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable 303 / DIN 1.4305
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipo de puerto1/4" NPT
- Repetibilidad± 0.1 %
- Material del selloPTFE
- Tipo de selloJunta tórica de PTFE
- Material del ejeCarburo de tungsteno