Motion
59337543
Broca #36, #29, #25, #21, #7 , Broca F a U, Macho de roscar #6-32 a 1/2-13 , Juego de brocas y machos de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante, Machos de roscar de acero de alta velocidad y acabado brillante, Bisel de tapón, Juego de 18 piezas
Artículo MI #06887817
No. Fabricante 59337543
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca #36, #29, #25, #21, #7 , Broca F a U, Macho de roscar #6-32 a 1/2-13 , Juego de brocas y machos de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante, Machos de roscar de acero de alta velocidad y acabado brillante, Bisel de tapón, Juego de 18 piezas
Artículo MI #06887817
No. Fabricante 59337543
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg.
  • Carta de tamaño máximo de broca
    U
  • Tamaño máximo de la broca
    27/64 pulg.
  • Alambre de tamaño máximo de broca
    #7
  • Tamaño máximo de rosca de macho de roscar
    1/2-13 pulg.
  • Carta de tamaño de broca mín.
    F
  • Tamaño mínimo de la broca
    5/16 pulg.
  • Aguja de tamaño mínimo de broca
    #36
  • Tamaño mínimo de rosca de macho de roscar
    N.o 6-32 en

Detalles

  • Recubrimiento de acabado de broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    18
  • Grifo biselado
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado de macho de roscar
    Brillante
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de toque
    Punto espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
59337543 #36, #29, #25, #21, #7 BROCA, F
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"