Motion
JA025CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA025CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06897856
No. Fabricante JA025CP0-RBC
Precio736.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JA025CP0-RBC

RBC® Rodamiento de bolas de sección fina - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #06897856
No. Fabricante JA025CP0-RBC
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
Precio736.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    JA025CP0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C - Orificio de 2.5", 3" OD, 0.25" de ancho
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JA025CP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JA025CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina incluye 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, sellado doble, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, diseñado para sistemas giratorios compactos.
  • Número de catálogo del fabricante
    JA025CP0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637401025389
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    7270 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    610 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    830 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    637401025389

Descripción general

Descripción del fabricante
JA025CP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle